Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14179
Cod. Produttore
14179
Cod. EAN
8007352709294

Informazioni di prodotto

Sensore radar connesso IoT 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

2230 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

49 mm

profondità

4950 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

1080 s

profondità di incasso

3900 mm

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

max. potenza di interruzione

960 W

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

comandabile a distanza

codice RAL (simile)

9003

con unità di segnalazione

collegabile in rete

angolo di scansione

100 GRADO

lunghezza di montaggio

49 mm

grado di protezione (IP)

IP40

funzione allarme

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

70 s

adatto per montaggio a parete

numero delle zone di commutazione

1

Avvio forzato

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

tipo di sensore

Ad alta frequenza

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

10 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 100 GRADO

Produttore

Sensore radar IoT UWB Bluetooth 5.0 1M uscita stato solido bianco per sistemi mesh wireless