Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30179.G
Cod. Produttore
30179.G
Cod. EAN
8007352715691

Informazioni di prodotto

Sensore radar connesso IoT 1M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

43,3 mm

corrente nominale

0,4 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Altro

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

49,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Sensore radar IoT UWB 1M con uscita stato solido e ingresso pulsante, alimentazione 100-240V nero