Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza del sensore
55,3 mm
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
tensione di alimentazione
altezza del sensore
-8888 mm
diametro del sensore
18 mm
larghezza del sensore
Tipo di interfaccia/connessione
tipo di azionamento
Bersaglio metallico
condizione meccanica di montaggio per sensore
Quasi a filo
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
forma della scatola
Cilindro, filettatura
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di chiusura
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
distanza di commutazione
8 mm
frequenza di commutazione
500 Hz
rivestimento scatola
Nichelato
Materiale del corpo
Metallo
a cascata
tipo di tensione di alimentazione
DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te