Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX16MB1T18M
Cod. Produttore
E2EX16MB1T18M1
Cod. EAN
4549734475983

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2EX, M18, 16mm, PNP NA, con.M12

Documentazione tecnica

Sensore di prossimità induttivo con corpo cilindrico M18, progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Modello compatto e corto, con distanza di rilevamento di 16 mm e uscita PNP, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nel controllo automatico. La costruzione robusta garantisce durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo corto E2EX16, corpo in ottone, formato M18, non schermato, distanza 16 mm, Vdc, PNP/NA con IOLink COM3, connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

400 Hz

distanza di commutazione

16 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

53 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

Sensore prossimità induttivo M18 corto 16mm PNP NA connettore M12 industriale