› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE-PMSAMPLFORMTFORC5MMNPNIMP-L

Cod. Rexel ONEESX672
Cod. Produttore EESX672
Cod. EAN 4548583476134

Informazioni principali

  • Serie: EE-SX67
  • Tensione alimentazione: 5-24 VDC
  • Corrente di carico NPN: 100 mA max
  • Corrente di carico PNP: 50 mA max
  • Distanza di rilevamento: 5 mm
  • Frequenza di risposta: 1 kHz min
  • Grado di protezione: IP50
  • Temperatura operativa: -25 a +55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificati reflex 1...5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

3000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Punto luce

-8888 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,17 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

940 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

24

larghezza del sensore

26 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

22,2 mm

lunghezza del sensore

13,4 mm

max. distanza di commutazione

5 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

5 mm

profondità forca

9 mm

larghezza forca

5 mm

dimensione min. oggetto

0,8 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,5 ... 26,4 V

SENSORE-PMSAMPLFORMTFORC5MMNPNIMP-L