› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sensori Speciali

SENSORE-PMSAMPLFORC5MMNPNIMP-LU BUP

Cod. Rexel ONEESX671WR1M
Cod. Produttore EESX671WR1M
Cod. EAN 4547648354561

Informazioni principali

  • Serie: EE-SX67
  • Tensione alimentazione: 5-24 VDC
  • Corrente uscita NPN: 100 mA max
  • Corrente uscita PNP: 50 mA max
  • Distanza di rilevamento: 5 mm (larghezza fessura)
  • Indicatore: LED rosso
  • Frequenza risposta: 1 kHz min.
  • Grado protezione: IP50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio cavo 1m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

3000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Punto luce

-8888 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,17 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

940 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

25

larghezza del sensore

26,2 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

14,5 mm

lunghezza del sensore

15,5 mm

max. distanza di commutazione

5 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

5 mm

profondità forca

9 mm

larghezza forca

5 mm

dimensione min. oggetto

0,8 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,5 ... 26,4 V

SENSORE-PMSAMPLFORC5MMNPNIMP-LU BUP