Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONEESPX301CHN-1
Cod. Produttore
EESPX301CHN-1277
Cod. EAN
4536854776441

Informazioni di prodotto

sensore-PMSAmplForc3.6mmNPNimp-buTermXConn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificati a forcella 3,6 mm NPN impulso-buio terminali per connettore

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

80 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

940 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP50

uscita analogica 0 V ... 10 V

numero AWG

24

larghezza del sensore

26 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

24 mm

lunghezza del sensore

7 mm

max. distanza di commutazione

3,6 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

3,6 mm

profondità forca

9 mm

larghezza forca

3,6 mm

dimensione min. oggetto

0,5 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,5 ... 26,4 V

Produttore

SENSORE-PMSAMPLFORC3,6MMNPNIMP-BUTE