› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore PIR Pet Immunity per sicurezza avanzata con riduzione falsi allarmi animali piccoli, ideale per installazioni interne impianti elettrici

Cod. Rexel EA350732000
Cod. Produttore 350732000
Cod. EAN 8029564550860

Informazioni principali

  • Voltaggio: DC 9V
  • Batteria: 2x AA 1.5V
  • Corrente max: 15mA
  • Campo rilevamento: 100°
  • Distanza rilevamento: 12m
  • Immunità animali: ≤20Kg
  • Frequenza: 433.92MHz
  • Serie: EKSELANS BY ITS

Descrizione del prodotto

Sensore PIR con immunità ai movimenti degli animali domestici, progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in ambienti con presenza di animali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di sicurezza, grazie alla sua capacità di distinguere tra movimenti umani e animali, riducendo così i falsi allarmi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Il sensore è adatto per installazioni interne e contribuisce a migliorare la sicurezza degli ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Sensore di Movimento PIR Wireless, immune agli animali domestici, per sistema d'allarme Rileva tutti i movimenti ed evita falsi allarmi provocati da animali domestici Tecnologia di risparmio energetico e avviso batteria scarica Aspetto moderno ed elegante, è semplice da impostare e utilizzare Alimentazione 9Vdc Batteria: 2x Batterie Alkaline AA Massima corrente di funzionamento: 15mA Campo di Rilevamento: 100°C Distanza di Rilevamento: 12m Immunità Animali Domestici: Peso<20Kg Distanza di Trasmissione: 200m in campo aperto Frequenza: 433MHz Temperatura: -10°C + 50°C Umidità: 95% senza condensa
Sensore PIR Pet Immunity per sicurezza avanzata con riduzione falsi allarmi animali piccoli, ideale per installazioni interne impianti elettrici