Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3ZLL83M1J03M
Cod. Produttore
E3ZLL83M1J03M
Cod. EAN
4547648678964

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3Z-Laser
  • Tensione alimentaz.: 12-24 Vcc ±10%
  • Corrente assorbita: 30 mA max
  • Distanza rilevamento: 25-300 mm
  • Tempo risposta: 0,5 ms
  • Diametro punto laser: 0,5 mm a 300 mm
  • Uscita: PNP, collettore aperto
  • Grado protezione: IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Laser BGS, 25-300 mm, M12, PNP, versione ad alta velocità.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

0,4 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

25 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

655 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

300 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

25 ... 300 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

25 ... 300 mm

Produttore

SENSORE- PHOTOELECTRIC SENSOR, BGS