Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048956
Cod. Produttore
048956
Cod. EAN
3414971267404

Informazioni di prodotto

SENSORE MW DALI DA SOFFITTO CON TEST AGG R2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Switch Sensor a Microonde per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione dimmerata con protocollo DALI del carico, installazione a soffitto, grado di protezione IP40, connessione a morsetti a vite, area di copertura di 6 m x 30 m per 180° per un’altezza di installazione di 2.8 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 230 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 6 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando di configurazione ref.088240 del livello di illuminamento da 0 lux a 2000 lux e del tempo di ritardo da 0 s a 99 min

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

resistenza agli urti

IK05

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP40

materiale

plastica

tipo di tensione

AC

esecuzione della superficie

opaco

tipo di sensore

ad alta frequenza

superficie

non trattato

altezza

95.5

con telecomando

interruttore di esclusione

sorveglianza del vano scale

durata di funzionamento min.

1 s

tensione nominale

230 V

angolo di rilevamento orizzontale

180 °

collegabile in rete

sensibilità di intervento regolabile

codice RAL (simile)

9003

altezza di montaggio ottimale

2.6 m

durata di funzionamento max.

0.1 min

profondità

99

corrente di inserzione max.

80 A

temperatura

-10 °C

larghezza

85

luminosità di intervento regolabile

senza alogeni

corrente pilota

2.34 mA

funzione dimmer con inserto

campo di rilevazione diametro sul pavimento

22 m

max. potenza di interruzione

2400 W

profondità di incasso

92

frequenza

50 Hz

comandabile a distanza

ritardo di disinserzione

10 s

regolazione di luce costante

con interfaccia DALI

max. portata da un lato

6 m

max. portata frontale

30 m

numero delle zone di commutazione

20

ritardo di inserzione

1 s

prodotto Sustainable

Si