›

Sensore movimento PIR compatto per centralina A3 automazione e sicurezza ambienti interni

Cod. Rexel HIK304800263
Cod. Produttore 304800263
Cod. EAN 6941545607580

Informazioni principali

  • Tipo: PIR passivo
  • Distanza rilevamento: 7 m
  • Angolo rilevamento: 90° orizzontale
  • Altezza installazione: 1,8-2,5 m
  • Batteria: CR2450
  • Durata batteria: fino a 2 anni
  • Protocollo: ZigBee 3.0
  • Serie: T1C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di movimento PIR compatto e moderno, progettato per il rilevamento preciso di presenze in ambienti interni. Ideale per sistemi di automazione e sicurezza, garantisce un’attivazione affidabile grazie alla tecnologia a infrarossi passivi. Il design ergonomico e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione efficace per il controllo intelligente dell’illuminazione e la gestione energetica. Facile da installare, assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

altezza

32 mm

diametro

43,5 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

7 m

area di rilevazione

90 GRADO

sistema radio

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,5 m

Sensore movimento PIR compatto per centralina A3 automazione e sicurezza ambienti interni