Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3TFT132M-130
Cod. Produttore
E3TFT132M-130100
Cod. EAN
4536854366345

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3T
  • Alimentazione: 12-24 VDC ±10%
  • Corrente max: 30 mA
  • Tipo uscita: PNP Impulso-luce
  • Distanza di rilevamento: 0,5 m
  • Montaggio: frontale M3
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale custodia: PBT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3TFT13, formato mini, sbarramento 0.5 m, uscita PNP Impulso-luce, montaggio frontale, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

25 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,5 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

27

larghezza del sensore

12 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

15,8 mm

lunghezza del sensore

3,5 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 26,4 V

Produttore

SENSORE- MINI C.C. SBARR.500MM PNP