Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3TSR242M-224
Cod. Produttore
E3TSR242M-224204
Cod. EAN
4547648222983

Informazioni di prodotto

sensore- Mini c.c. rifless.200mm PNP cavo2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini cc riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

30 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,2 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

7 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

20,6 mm

lunghezza del sensore

11 mm

max. distanza di commutazione

200 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

200 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 26,4 V

Produttore

SENSORE- MINI C.C. RIFLESS.200MM PN