Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3TFD13M2M
Cod. Produttore
E3TFD13M2M
Cod. EAN
4548583011144

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mini cc reflex
  • Distanza rilevamento: 5-30 mm
  • Modalità uscita: PNP
  • Cavo: 2 m
  • Montaggio: Frontale
  • Fori fissaggio: M3
  • Tensione alimentazione: 12-24 VDC ±10%
  • Serie: E3T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini cc reflex 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m, fori M3

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,03 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

27

larghezza del sensore

12,6 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

23,4 mm

lunghezza del sensore

4 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 26,4 V

Distanza operativa

5 ... 30 mm

Produttore

SENSORE- MINI C.C. REFLEX 5-30MM PN