Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3TSL232M-130
Cod. Produttore
E3TSL232M-130103
Cod. EAN
4536854366413

Informazioni di prodotto

Sensore E3T, mini, reflex 30mm, PNP, 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3TSL23, formato mini, reflex focalizzato 5... 30 mm, uscita PNP Impulso-luce, montaggio laterale, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

0,018 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,03 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

27

larghezza del sensore

7 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

20,6 mm

lunghezza del sensore

11 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

30 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

5 ... 30 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 26,4 V

Distanza operativa

5 ... 30 mm

Produttore

SENSORE- MINI C.C. REFLEX 5-30MM PN