› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- MIN.SBARRAMENTO 10M NPN CA

Cod. Rexel ONE3ZT61A2M
Cod. Produttore E3ZT61A2M
Cod. EAN 4549734446488

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Corrente assorbita: 15-30 mA max.
  • Distanza rilevamento: 10 m sbarramento
  • Protezione: IP67, IP69k
  • Uscita: 100 mA max, NPN
  • Materiale custodia: PBT
  • Temperatura funzionamento: -25°…55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura cc radiali sbarramento 10 m NPN impulso-luce/buio cavo 2m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

15 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

660 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

25

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

10000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

10000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

SENSORE- MIN.SBARRAMENTO 10M NPN CA