› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE- MIN.RAD.REFLEX BGS200MM NP

Cod. Rexel ONE3ZLS68-18319
Cod. Produttore E3ZLS68-18319500
Cod. EAN 4547648680615

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Corrente assorbita: 15-30 mA max.
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Distanza rilevamento: 0,2 m - 30 m
  • Uscita: NPN o PNP, 100 mA max
  • Tempo risposta: 1-2 ms max
  • Dimensioni custodia: 31x20x10,4 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura cc radiali reflex BGS 80 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

2 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

80 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

80 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

2 ... 80 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

2 ... 80 mm

SENSORE- MIN.RAD.REFLEX BGS200MM NP