› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- MIN.RAD.LASER RICEV.60M PN

Cod. Rexel ONE3ZLT86D
Cod. Produttore E3ZLT86D
Cod. EAN 4547648679695

Informazioni principali

  • Metodo rilevamento: sbarramento
  • Distanza rilevamento: 60 m
  • Uscita: PNP impulso luce/buio
  • Connessione: Connettore M8
  • Tempo risposta: 1 ms
  • Grado protezione: IP67
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc
  • Serie: E3Z-Laser

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico laser E3ZLT86, miniatura radiale, sbarramento 60 m, uscita PNP impulso-luce/buio, connettore M8, solo ricevitore

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

15 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

860 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

25

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

31 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

15000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

SENSORE- MIN.RAD.LASER RICEV.60M PN