Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Plastica
frequenza di commutazione
1000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Blocco
classe di protezione laser
Classe 1
tipo di luce
Diodo laser, luce rossa
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
distanza del riflettore min.
200 mm
tempo di reazione
1 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
655 NANOMETER
materiale della superficie ottica
grado di protezione (IP)
IP67
larghezza del sensore
10,8 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
32,2 mm
lunghezza del sensore
20 mm
max. distanza di commutazione
15000 mm
funzione di contatto
Con commutazione alla luce/al buio
distanza di commutazione nominale
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-10 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te