Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3ZLR812M-215
Cod. Produttore
E3ZLR812M-215540
Cod. EAN
4547648678834

Informazioni di prodotto

sensore- min.laser rifl.pol.15m PNP cavo 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura cc Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

200 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

655 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

15000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SENSORE- MIN.LASER RIFL.POL.15M PNP