Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3ZLL86-21553
Cod. Produttore
E3ZLL86-21553300
Cod. EAN
4547648678766

Informazioni di prodotto

Sensore E3Z, laser, reflex 0.3m, PNP,con.M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico laser E3ZLL81, miniatura radiale, reflex BGS 20... 300 mm, uscita PNP impulso-luce/buio, connettore M8, tempo risposta 1 ms

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

0,4 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

20 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

655 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

300 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

20 ... 300 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

20 ... 300 mm

Produttore

SENSORE- MIN.LASER REFLEX BGS300MMP