Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3ZG81M3J-129
Cod. Produttore
E3ZG81M3J-129896
Cod. EAN
4547648676915

Informazioni di prodotto

  • Metodo rilevamento: A sbarramento
  • Uscita: PNP impulso-luce/buio
  • Distanza rilevamento: 25 mm
  • Numero assi ottici: 2
  • Tensione nominale: 12...24 Vcc ±10%
  • Protezione: IP64 (IEC60529)
  • Tempo di risposta: 1 ms max.
  • Serie: E3Z-G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3ZG81, forcella miniatura ampiezza 25 mm singolo fascio, uscita PNP impulso-luce/buio, cavo 0.3 m con connettore M8

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

940 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP64

numero AWG

24

larghezza del sensore

11 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

25 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

25 mm

profondità forca

35 mm

larghezza forca

25 mm

dimensione min. oggetto

1,5 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SENSORE- MIN.FORC.25MM1USCITAPNPCON