› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE- MIN.C.C.RAD.REFLEX 0.1M PN

Cod. Rexel ONE3ZD82M1J03M
Cod. Produttore E3ZD82M1J03M
Cod. EAN 4547648676229

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione: 12-24 V c.c. ±10%
  • Corrente assorbita: max 30 mA
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Distanza rilevamento: fino a 30 m
  • Uscita: PNP o NPN, 100 mA max
  • Tempo risposta: 1-2 ms max
  • Dimensioni: 31x20x10,4 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Miniatura cc radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore volante M12 0,3m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

860 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

23

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

0 ... 1000 mm

SENSORE- MIN.C.C.RAD.REFLEX 0.1M PN