Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
100 mA
Materiale del corpo
Acciaio inox
frequenza di commutazione
20 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione
NPN
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Teach-In
forma della scatola
Blocco
classe di protezione laser
Altro
corrente a vuoto
20 mA
tipo di luce
Luce bianca
ampiezza di emissione nominale
12 mm
materiale della superficie ottica
Plastica
materiale di rivestimento del cavo
PVC
materiale del nucleo fibra ottica
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
24
larghezza del sensore
10,8 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
32,2 mm
lunghezza del sensore
21 mm
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-40 ... 60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
10 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te