Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3ZMV612M
Cod. Produttore
E3ZMV612M
Cod. EAN
4547648689311

Informazioni di prodotto

sensore- min.acciaio lett.tacche NPN cavo2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura acciaio cc radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN cavo 2 metri

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Acciaio inox

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

20 mA

tipo di luce

Luce bianca

ampiezza di emissione nominale

12 mm

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

32,2 mm

lunghezza del sensore

21 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE NP