Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3FATP21D
Cod. Produttore
E3FATP21D
Cod. EAN
4548583547308

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3FA
  • Tensione alimentazione: 10…30 Vcc
  • Corrente assorbita: 40 mA max
  • Distanza di rilevamento: 20 m sbarramento
  • Uscita: PNP impulso luce/buio
  • Connessione: connettore M12
  • Grado di protezione: IP67/IP69K
  • Materiale custodia: plastica ABS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica sbarramento-ricevitore, 20 m, PNP impulso luce/buio, conn. M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

2 GRADO

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

26

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

45 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

20000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- M18 PLAS.SBAR-RIC.20M PNP