Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3FALP11F22M
Cod. Produttore
E3FALP11F22M
Cod. EAN
4548583499478

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Uscita: PNP open collector
  • Distanza rilevamento: 0,1-0,2 m BGS
  • Tempo risposta: 0,5 ms
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Materiale: ABS plastica
  • Dimensioni: M18 × 30,5 mm
  • Serie: E3FA/B -F2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica reflex a soppressione di sfondo 0,1m PNP cavo 2 m L-on

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

100 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

26

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

41 mm

max. distanza di commutazione

100 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

100 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

0 ... 100 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

0 ... 100 mm

Produttore

SENSORE- M18 PLAS. REFLEX BGS 0.1M