›

SENSORE- M18 PLAS. REFLEX 1M PNP CA

Cod. Rexel ONE3FADP132M
Cod. Produttore E3FADP132M
Cod. EAN 4548583440807

Informazioni principali

  • Serie: E3FA
  • Tensione: 10…30 Vc.c.
  • Corrente max: 40 mA
  • Distanza rilevamento: 1 m reflex
  • Uscita: PNP impulso luce/buio
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale custodia: ABS plastica
  • Temperatura: -25…+55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso luce/buio cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

18000 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

41 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

5 ... 1000 mm

SENSORE- M18 PLAS. REFLEX 1M PNP CA