Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3FADN23
Cod. Produttore
E3FADN23
Cod. EAN
4548583440692

Informazioni di prodotto

sensore- M18 plas. Reflex 1m NPN M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica reflex 1m regolaz. NPN impulso luce/buio conn. M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

18000 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

23

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

45 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

5 ... 1000 mm