Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3FADP22
Cod. Produttore
E3FADP22
Cod. EAN
4548583440906

Informazioni di prodotto

Sensore E3FA, M18, reflex,0.3m, PNP,con.M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico E3FADP22, cilindrico M18, in plastica, reflex 0.3m, uscita PNP, impulso luce/buio, connettore M12

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

23

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

45 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

distanza del riflettore min.

-8888 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

Punto luce

2000 mm²

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

frequenza di commutazione

2000 Hz

Materiale del corpo

Plastica

Corrente d'uscita max.

100 mA

tipo di tensione di alimentazione

DC

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

5 ... 300 mm

Produttore

SENSORE- M18 PLAS. REFLEX 0,3M PNPC