Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3SDCP21IL3
Cod. Produttore
E3SDCP21IL3
Cod. EAN
4548583819061

Informazioni di prodotto

sensore- Lettore di tacca RGB. HDR. distanz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di tacca RGB, HDR, distanza 7-13mm, connettore M12, IOLink COM3

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Zinco

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

40 mA

tipo di luce

LED multicolore

Punto luce

4 mm²

con obiettivo intercambiabile

ampiezza di emissione nominale

10 mm

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

56,9 mm

lunghezza del sensore

83,6 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

Sensore lettore di tacca RGB HDR distanza 7-13mm connettore M12 IOLink COM3