› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

SENSORE IR MOVIMENTO IP65

Cod. Rexel NV9365
Cod. Produttore 9365
Cod. EAN 8054117272203

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo rilevamento: Infrarossi
  • Applicazioni: Sicurezza e automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e versatile
  • Serie: NV9365

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore IR movimento IP65 NV9365 rappresenta una soluzione affidabile e durevole per il rilevamento di movimento in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace contro polvere e acqua grazie alla sua classificazione IP65. La tecnologia a infrarossi permette un rilevamento preciso e senza contatto, ideale per applicazioni di sicurezza, illuminazione automatica e sistemi di automazione industriale. La struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo, anche in condizioni di elevata umidità o polverosità. La configurazione compatta e il design versatile facilitano l'installazione in diverse configurazioni e ambienti. Questo sensore IR movimento IP65 NV9365 è progettato per integrarsi facilmente con sistemi di controllo e automazione, offrendo prestazioni elevate e affidabilità costante.
SENSORE IR MOVIMENTO IP65
€ 39,56 x 1 pz.