› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

KIT WIFI ATTUATORE DOPPIO+PULSANTE

Cod. Rexel NV9305
Cod. Produttore 9305
Cod. EAN 8054117271848

Informazioni principali

  • Tipo: Kit WiFi attuatore doppio
  • Pulsante: Integrato, vari colori
  • Protezione: IP adeguata
  • Controllo: Remoto WiFi
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Compatto e facile
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Serie: NV9305

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto NV9305 è un kit WiFi attuatore doppio con pulsante, progettato per applicazioni di automazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durabilità nelle installazioni. La sua compatibilità con sistemi di comunicazione WiFi permette un controllo remoto e una gestione efficiente degli impianti. Il design compatto e resistente garantisce un facile montaggio e una protezione elevata contro polvere e acqua, grazie alla classificazione di protezione IP appropriata. Il pulsante integrato, disponibile in vari colori, consente un'operazione semplice e immediata, mentre le funzioni di attivazione e sblocco sono ottimizzate per un utilizzo sicuro e intuitivo. Ideale per sistemi di automazione domestica e industriale, questo kit combina tecnologia avanzata e materiali resistenti per garantire prestazioni durature e un funzionamento stabile in ambienti diversi.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

KIT WIFI ATTUATORE DOPPIO+PULSANTE
€ 95,05 x 1 pz.
(pz.)