› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

PULSANTE CINETICO SINGOLO

Cod. Rexel NV9320
Cod. Produttore 9320
Cod. EAN 8022489103272

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante cinetico singolo
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Resistenza: Alta agli urti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo e comando
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Fissaggio: Connessione sicura
  • Serie: NV9320

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante cinetico NV9320 rappresenta una soluzione affidabile e robusta per le applicazioni di controllo e comando nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore agli urti e una protezione superficiale efficace, garantendo durabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso, mentre la varietà di colori disponibili permette un'integrazione estetica armoniosa con l'ambiente circostante. La tipologia di fissaggio e le caratteristiche di collegamento elettrico sono studiate per assicurare una connessione sicura e stabile. Ideale per sistemi di automazione e controllo, questo pulsante si distingue per la sua affidabilità e facilità di manutenzione. La sua struttura resistente alle condizioni ambientali avverse lo rende adatto anche per installazioni in ambienti industriali e outdoor. Con un grado di protezione IP elevato, garantisce sicurezza e protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza complessiva dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PULSANTE CINETICO SINGOLO
€ 37,30 x 1 pz.
(pz.)