› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

PULSANTE CINETICO PORTACHIAVI

Cod. Rexel NV9320/K
Cod. Produttore 9320/K
Cod. EAN 8054117271190

Informazioni principali

  • Descrizione: Pulsante cinetico portachiavi
  • Tecnologia: Attivazione senza alimentazione
  • Protezione: Standard IP contro polvere e acqua
  • Materiali: Alta qualità e robustezza
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Installazione: Compatibile con sistemi elettrici
  • Uso: Funzioni di sicurezza affidabili
  • Serie: NV9320/K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante cinetico portachiavi NV9320/K rappresenta una soluzione innovativa e funzionale per l'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni di sicurezza e controllo. Il design compatto e funzionale integra un pulsante di colore specifico, concepito per garantire un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo. La sua forma ergonomica permette un facile utilizzo e una semplice installazione, grazie alle caratteristiche di montaggio compatibili con diversi sistemi elettrici. La superficie del corpo è protetta da un rivestimento di qualità elevata, assicurando una protezione ottimale contro agenti esterni e usura. La tecnologia cinetica del pulsante consente di attivare o disattivare funzioni di sicurezza senza bisogno di alimentazione elettrica continua, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza e l'affidabilità sono prioritarie. La compatibilità con standard di protezione IP garantisce la resistenza a polvere e acqua, rendendo questo dispositivo adatto anche a condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PULSANTE CINETICO PORTACHIAVI
€ 31,69 x 1 pz.
(pz.)