› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

KIT WIFI TAPPARELLE+PULSANTE DOPPIO

Cod. Rexel NV9304
Cod. Produttore 9304
Cod. EAN 8054117271091

Informazioni principali

  • Tipo: Kit WiFi tapparelle
  • Pulsante: Doppio
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: Alta qualità
  • Controllo: Remoto WiFi
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Design: Compatto, ergonomico
  • Serie: NV9304

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto NV9304 è un kit WiFi progettato per tapparelle, dotato di pulsante doppio per un controllo semplice e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi o industriali. Il design compatto e la forma ergonomica del pulsante permettono un'operatività intuitiva, mentre le caratteristiche di collegamento elettrico e di montaggio facilitano l'integrazione con impianti esistenti. La tecnologia WiFi integrata consente il controllo remoto e la gestione intelligente delle tapparelle, contribuendo a migliorare il comfort e l'efficienza energetica. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo kit rappresenta una soluzione moderna e funzionale per automatizzare le tapparelle con facilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

KIT WIFI TAPPARELLE+PULSANTE DOPPIO
€ 90,54 x 1 pz.
(pz.)