Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA281002500
Cod. Produttore
281002500
Cod. EAN
8029564534716

Informazioni di prodotto

SENSORE AD INFRAROSSI DA PARETE
Sensore a infrarossi da parete progettato per il rilevamento preciso del movimento in ambienti interni. Questo dispositivo garantisce un controllo efficiente dell’illuminazione e della sicurezza, attivandosi automaticamente al passaggio di persone. La sua installazione a parete lo rende ideale per uffici, corridoi e aree comuni, offrendo un funzionamento affidabile e continuo. Il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, assicurando praticità e funzionalità nel monitoraggio degli spazi. Descrizione del produttore: Apparecchio dotato di snodo regolabile in orizzontale e verticale, adatto per interni. Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro mediante appositi tasti. ALIMENTAZIONE: 220-240Vac PORTATA: 300W (Lampade a risparmio energetico) 1200W (Lampade a incandescenza ANG. RILEVAMENTO: 180° PORTATA FASCIO: 12m (<24°C) TEMPORIZZATORE: 10sec - 7 MINUTI (REGOLABILE) LUXMETRO: 3lux - 2000lux (REGOLABILE) GRADO DI PROTEZIONE: IP44 DIMENSIONE: 45x37x21mm

Produttore

Sensore infrarossi da parete rilevamento movimento automazione impianti elettrici risparmio energetico