› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE FOTOELETTRICO. RICEVITORE A

Cod. Rexel ONE3ZT81AD2M
Cod. Produttore E3ZT81AD2M
Cod. EAN 4549734446792

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione: 12-24 V CC ±10%
  • Corrente assorbita: 15-30 mA max.
  • Distanza rilevamento: fino a 30 m (modello a sbarramento)
  • Protezione: IP67 e IP69k
  • Uscita: PNP o NPN, max 100 mA
  • Materiale custodia: PBT
  • Temperatura funzionamento: -25°C … 55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, ricevitore a sbarramento, 10 m, CC, 3 fili, PNP, cavo 2 m (sono necessarie 2 staffe)

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

15 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

700 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

25

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

31 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

10000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

10000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

SENSORE FOTOELETTRICO. RICEVITORE A