Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3JMR4M4G
Cod. Produttore
E3JMR4M4G
Cod. EAN
4550431045317

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, retro-riflettente, 4m, CA/CC, relè, condotto PG13.5

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

16 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Punto luce

32000 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

30 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

660 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

larghezza del sensore

25 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

75 mm

max. distanza di commutazione

6000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

SENSORE FOTOELETTRICO, RETRO-RIFLET