Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3JM10M4NN
Cod. Produttore
E3JM10M4NN
Cod. EAN
4550431045188

Informazioni di prodotto

  • Metodo: fotoelettrico quadrato
  • Distanza rilevamento: 10 m
  • Uscita: relè SPDT 3A
  • Alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: ABS, policarbonato, metacrilato
  • Connessione: morsetti a vite
  • Serie: E3JM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, quadrato, sbarramento, 10 m, uscita a relè, morsetti di collegamento, passacavo PF1/2

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

20 GRADO

frequenza di commutazione

16 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Punto luce

90000 mm²

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

30 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP66

numero AWG

22

larghezza del sensore

25 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

75 mm

max. distanza di commutazione

10000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

10000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

SENSORE FOTOELETTRICO. QUADRATO. SB