Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3ASF1000IPT2
Cod. Produttore
E3ASF1000IPT2M
Cod. EAN
4549734512763

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24 VDC
  • Corrente: max 100 mA
  • Portata rilevamento: fino a 1000 mm
  • Tipo uscita: PNP, impulso luce/buio
  • Protezione: IP67/69K/Ecolab
  • Metodo di taratura: Teaching
  • Serie: E3AS
  • Interfaccia: IO-Link COM3

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico E3AS-F della serie E3AS è un dispositivo di alta precisione progettato per il rilevamento affidabile di oggetti difficili da individuare, anche su superfici curve, irregolari, colorate o lucide. Grazie alla tecnologia TOF (Time of Flight), misura la distanza basandosi sul tempo di volo della luce, rendendo la rilevazione indipendente dal colore o dal materiale dell'oggetto, con eccellente capacità di individuare superfici a bassa riflettività come la gomma nera anche a lunghe distanze. Il sensore presenta un corpo compatto in acciaio inox (SUS316L) con tecnologia di saldatura laser per una robustezza e tenuta superiori, ed è dotato di rivestimento antifouling che riduce l’adesione di acqua, polvere e vapori, minimizzando i falsi allarmi e la manutenzione. È inoltre certificato ECOLAB e garantisce protezione IP67/69K/67G, assicurando resistenza in ambienti industriali gravosi, inclusi quelli con spruzzi d’acqua o polveri in sospensione. Il dispositivo supporta la connettività IO-Link, che consente una configurazione rapida e in batch, monitoraggio predittivo dello stato e diagnostica avanzata per ridurre i tempi di fermo e facilitare la manutenzione. L’impostazione del livello di soglia è semplificata tramite un pulsante di insegnamento, che permette una calibrazione veloce e precisa senza necessità di personale altamente specializzato. Il sensore E3AS-F è ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento affidabile su linee di produzione complesse, con oggetti di forme e materiali variabili, e dove è necessario superare limitazioni di spazio senza l’uso di riflettori esterni. In sintesi, questo sensore fotoelettrico combina tecnologia avanzata di misura, robustezza, facilità di configurazione e resistenza ambientale, rappresentando una soluzione versatile e performante per il settore dell’automazione industriale e del materiale elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, quadrato compatto, corpo in plastica, TOF, 1000 mm, laser a infrarossi, PNP, impulso luce/buio, IO-Link COM3, cavo precablato da 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

11 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Punto luce

7100 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

90 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

940 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

11,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

37,9 mm

lunghezza del sensore

22 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

1000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

50 ... 1000 mm

temperatura ambiente

-20 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

50 ... 1000 mm

Produttore

Sensore fotoelettrico quadrato compatto TOF 1000mm industriale