Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3ASF1000IPTM
Cod. Produttore
E3ASF1000IPTM3
Cod. EAN
4549734512787

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico. quadrato compatto. c

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, quadrato compatto, corpo in plastica, TOF, 1000 mm, laser a infrarossi, PNP, impulso luce/buio, IO-Link COM3, connettore M8 a 4 pin

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

11 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Punto luce

7100 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

90 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

940 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

23

larghezza del sensore

11,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

37,9 mm

lunghezza del sensore

22 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

1000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

50 ... 1000 mm

temperatura ambiente

-20 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

50 ... 1000 mm

Produttore

SENSORE FOTOELETTRICO. QUADRATO COM