Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3FARP22
Cod. Produttore
E3FARP22
Cod. EAN
4548583440883

Informazioni di prodotto

sensore- M18 plas. coax.catar. 0.5m PNP M12

Documentazione tecnica

Sensore di prossimità con corpo cilindrico M18 realizzato in materiale plastico resistente. Dotato di tecnologia a condensatore con uscita coaxiale, garantisce un rilevamento preciso e affidabile fino a una distanza di 0,5 metri. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un sensore robusto e performante per il controllo e l'automazione di processi elettrici. Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica coassiale catarifrangente 0,5 m regolaz. PNP impulso luce/buio conn. M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

45 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

Sensore fotoelettrico M18 plastica coassiale catarifrangente 0,5 m per automazione industriale