› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE FOTOELETTRICO. M18 ASSIALE.

Cod. Rexel ONE3FCBP21
Cod. Produttore E3FCBP21
Cod. EAN 4548583732674

Informazioni principali

  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente assorbita: 25-40 mA max.
  • Distanza di rilevamento: 0,1-2 m
  • Tipo uscita: PNP
  • Grado di protezione: IP67, IP68, IP69K
  • Materiale corpo: SUS316L acciaio inox
  • Tempo di risposta: 0,5 ms
  • Serie: E3FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, M18 assiale, corpo in SUS, LED rosso, rilevamento di oggetti trasparenti, da 0,1 a 2 m, PNP, impulso luce/impulso buio selezionabile, cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

500 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORE FOTOELETTRICO. M18 ASSIALE.