Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente d'uscita max.
-8888 mA
Materiale del corpo
Plastica
Max. angolo di apertura
15 GRADO
frequenza di commutazione
1000 Hz
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Blocco
tipo di luce
Luce rossa polarizzata
Fornitura del sistema unidirezionale
Trasmittente
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
distanza del riflettore min.
-8888 mm
tempo di reazione
1 MILLISECOND
portata del campo di protezione
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High
-8888 V
Lunghezza d'onda del sensore
700 NANOMETER
materiale della superficie ottica
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
numero AWG
25
larghezza del sensore
10,8 mm
diametro del sensore
altezza del sensore
31 mm
lunghezza del sensore
20 mm
max. distanza di commutazione
10000 mm
distanza di commutazione nominale
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile