Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3ZT86L
Cod. Produttore
E3ZT86L
Cod. EAN
4549734446747

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Corrente assorbita: 30 mA max.
  • Distanza rilevamento: 15 m (modello a sbarramento)
  • Uscita: PNP a collettore aperto 100 mA
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Materiale custodia: PBT (polibutilene tereftalato)
  • Dimensioni: 31x20x10,4 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, emettitore a sbarramento, 15 m, CC, 3 fili, PNP, connettore a innesto M8 (necessita di staffa)

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

15 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

860 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

31 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

15000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SENSORE FOTOELETTRICO, EMETTITORE A