› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE FOTOELETTRICO. A LUCE DIFFU

Cod. Rexel ONE3ZD82IL22M
Cod. Produttore E3ZD82IL22M
Cod. EAN 4548583793217

Informazioni principali

  • Tipo: Fotoelettrico
  • Portata: 1 m
  • Alimentazione: CC
  • Uscita: PNP
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Interfaccia: IO-link
  • Modalità: Luce diffusa
  • Serie: ONE3ZD82IL22M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico, a luce diffusa, 1 m, CC, PNP, cavo 2 m, IO-link, COM 2

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

messaggio di pre-guasto

Lunghezza d'onda del sensore

860 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

24

larghezza del sensore

10,8 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

31 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

0 ... 1000 mm

SENSORE FOTOELETTRICO. A LUCE DIFFU