Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE32D61S2M-163
Cod. Produttore
E32D61S2M-163118
Cod. EAN
4548583080478

Informazioni di prodotto

sensore- fibra reflex M6 per temp. 300 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fibra ottica reflex M6 resistente alle alte temperature fino a 300 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

ampiezza di emissione nominale

270 mm

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Vetro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

1 mm

Altezza dell'amplificatore

7 mm

Lunghezza dell'amplificatore

25 mm

temperatura ambiente

-60 ... 350 °C

Produttore

SENSORE- FIBRA REFLEX M6 PER TEMP.