Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE32C91N2M
Cod. Produttore
E32C91N2M
Cod. EAN
4548583802643

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Uscita: 1 o 2 uscite open-collector
  • Consumo: fino a 960 mW (24 VDC)
  • LED: Bianco 420-700 nm
  • Modalità di rilevamento: Contrasto e Colore RGB
  • Tempo di risposta: 50 µs a 1 ms
  • Protezione: polarità inversa, corto circuito
  • Serie: E3NX-CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fibra a gusto diretto, M6 esagonale angolata, flessibile R4, 2 m, indicata per lettura tacche e colori

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

-8888 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

1170 mm

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

6 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

24 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Produttore

SENSORE- FIBRA A TASTEGGIO DIRETTO.