Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19432
Cod. Produttore
19432
Cod. EAN
8007352450943

Informazioni di prodotto

Sensore elettronico temperatura grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita, grigio

larghezza

2230 mm

altezza

4900 mm

profondità

3470 mm

Segnale d'uscita

Altro

tipo di orologio

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Sonda, interna

Setpoint regolabile

Relativo

intervallo di misura

0 ... 70 °C

Produttore

Sensore elettronico temperatura grigio 1 uscita controllo ambientale